曜日別特売
R-SY15V-CLEAR コーティングワイヤロープ ニッサチェイン 05859897

R-SY15V-CLEAR コーティングワイヤロープ ニッサチェイン 05859897
R-SY15V-CLEAR コーティングワイヤロープ ニッサチェイン 05859897
R-SY15V-CLEAR コーティングワイヤロープ ニッサチェイン 05859897

コーティングワイヤロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
05859897
品番
R-SY15V-CLEAR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。

用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
トラスコ品番
582-3492
材質
本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)
色
透明
長さ(m)
100
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
破断荷重(kg)
80
ワイヤー
7×7
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※100m(1巻)単位での販売です。
※端末加工により強度は変わります。
※荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする