曜日別特売
P-417 アルミリング パック ニッサチェイン 05860457

P-417 アルミリング パック ニッサチェイン 05860457
P-417 アルミリング パック ニッサチェイン 05860457
P-417 アルミリング パック ニッサチェイン 05860457

アルミリング パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×12個)
寸法A(mm)6.5
トラスコ品番127-4032
内容量1箱(5パック×12個)注文コード05860457品番P-417
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-4032
寸法A(mm)
6.5
参考使用荷重(kg)
0.4
破断荷重(kg)
4.5
線径(mm)
1.8
セット内容
ASR18×12個入
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする