ニッサチェイン
アルミリング パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×8個)
1箱(5パック×4個)
1箱(5パック×5個)
1箱(5パック×8個)
¥949
1箱(5パック×12個)
1箱(5パック×16個)
寸法A(mm)
9.5
4
6.5
9.5
13
17
22
トラスコ品番
127-7214
125-9876
126-1509
126-3057
127-0864
127-2422
127-4032
127-7132
127-7188
127-7214
128-0327
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック×8個)
注文コード
05860500
品番
P-410
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-7214
寸法A(mm)
9.5
参考使用荷重(kg)
0.6
破断荷重(kg)
6.7
線径(mm)
2.5
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。