ニッサチェイン
ステンレスGリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05860886
品番
SGR18-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
先端の一方を90°内側に曲げています。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-4671
材質
本体:ステンレス(SUS304)
品名
ステンレスGリング (200個入)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0294
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。
※荷重をかけすぎないでください。