曜日別特売
P-10212 ステンレスGリング パック ニッサチェイン 05861489

P-10212 ステンレスGリング パック ニッサチェイン 05861489
P-10212 ステンレスGリング パック ニッサチェイン 05861489
P-10212 ステンレスGリング パック ニッサチェイン 05861489

ステンレスGリング パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック×10個)
注文コード
05861489
品番
P-10212
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
ステンレス製でサビに強いです。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
トラスコ品番
128-0356
セット内容
SGR8-8×10個入
材質
本体:ステンレス(SUS304)
品名
ステンレスGリング 0.8×8(10個入)
寸法A(mm)
8
参考使用荷重(kg)
0.5
破断荷重(kg)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする