ニッサチェイン
クローム青銅キーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
26.6
22.4
26.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック)
注文コード
05861541
品番
P-321
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
125-9889
セット内容
BKR-25×1個入
寸法A(mm)
26.6
破断荷重(kg)
19
材質
本体:リン青銅(C5191W)、表面処理:代用クローム
参考使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。