ニッサチェイン
ステンレスQリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(500個)
¥12,980
寸法d(mm)
0.8
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
05861647
品番
SQR8-8
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
先端の一方を90°内側に曲げています。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-7749
寸法d(mm)
0.8
寸法A(mm)
8
使用荷重(kN)
0.0049
材質
本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。