日平機器
ハブボルト修正ツールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05862338
品番
LB-219
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイスが2ピースに分かれボルト根元側から挟み修正することができます。ダメージを極力広げずに復元できます。
用途
ハブボルトを修正するダイスです。
仕様
ハブボルト修正用
トラスコ品番
574-7018
セット内容
ダイスM12xP1.25、M12xP1.5、M14xP1.5、専用ソケット
適合サイズ
M12×P1.25、M12×P1.5、M14×P1.5
六角(mm)
ソケット:24