HEIGI
耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
05865856
品番
HG-2801W-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
先芯入りです。
耐油ソール仕様です。
トラスコ品番
819-3800
材質
本体:PVC、インソール:EVA、ポリエステル、靴底:PVC、先芯:鉄
色
ホワイト
寸法(cm)
28
足幅
EEE
丈(cm)
39
耐圧迫性荷重(kN)
10
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】46、【US(アメリカ)】10、【UK(イギリス)】9.5