曜日別特売
IGS1018TGF-BK29.0 ”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック IGNIO 05865890

”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)29
内容量1足注文コード05865890品番IGS1018TGF-BK29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
通気性に優れたメッシュタイプです。
ゆるまないほどけないTGFダイヤルシステムです。

用途
建設、倉庫、運送他の軽作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番
110-7169
寸法(cm)
29
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】45、【US(アメリカ)】11.5、【UK(イギリス)】10.5
材質
甲被:合成皮革、メッシュ、靴底:ゴム底
色
ブラック
足幅
3.5E
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする