IGNIO
”ダイヤル式セーフティシューズ IGS1018TGF” ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
23
23
29
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05866118
品番
IGS1018TGF-BK23.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
2秒で履いて1秒で脱げるダイヤル式です。
手袋を着けたままでも操作でき、最適なフィット感が得られます。
通気性に優れたメッシュタイプです。
ゆるまないほどけないTGFダイヤルシステムです。
用途
建設、倉庫、運送他の軽作業に。
脱ぎ履きの多い作業に。
トラスコ品番
110-7152
寸法(cm)
23
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】36.5、【US(アメリカ)】4.5、【UK(イギリス)】4.5
材質
甲被:合成皮革、メッシュ、靴底:ゴム底
色
ブラック
足幅
3.5E
安全規格
JSAA規格 B種
甲被タイプ
ダイヤル式