142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197

 

142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197
142690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE RAVENDO 05866197

コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05866197
品番
142690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

箱状の対象物の底面に固定することで楽に運搬することができます。
すくい部分の高さは140mm~170mmの間で調整可能です。
コンパクトなので携帯用に便利です。
オプションアダプタを使用する事で様々な形状の対象物を運搬できます。

用途
キャビネットや家具などの運搬に。
トラスコ品番
684-9179
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
190
幅(mm)
440
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
200
均等荷重(kg)
150
タイヤタイプ
ゴム車

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする