RAVENDO
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05866292
品番
640692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
FITTERS MATE本体へ取り付ける事で板状の対象物を運搬することが出来ます。
レール内には滑り止めテープ加工が施されています。
スチール製なので頑丈です。
用途
ボード材など板状荷物の運搬に。
トラスコ品番
684-9178
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
500
幅(mm)
140
全長(mm)
500
高さ(mm)
80
均等荷重(kg)
150
すくい板長さ(mm)
500
すくい板幅(mm)
50