曜日別特売
WBM-12-BK-23 防滑長靴”WBM-12” ブラック STICO 05866398

WBM-12-BK-23 防滑長靴”WBM-12” ブラック STICO 05866398
WBM-12-BK-23 防滑長靴”WBM-12” ブラック STICO 05866398
WBM-12-BK-23 防滑長靴”WBM-12” ブラック STICO 05866398
WBM-12-BK-23 防滑長靴”WBM-12” ブラック STICO 05866398

防滑長靴”WBM-12” ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1足
注文コード
05866398
品番
WBM-12-BK-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,269
販売価格(税別)
¥5,699

水や油、洗剤の上でも優れた防滑性能を発揮します。
独自開発した軽量のEVA素材を使用し、安定したフィット感があります。
プラスチックの先芯は耐荷重500kg、落下物による怪我の防止ができます。
先芯は靴の外面に装着してあるので、靴内でつま先が先芯に当たる心配がなく痛みが発生しません。
靴内面に布地を一切使用せず、速乾素材なので水で丸洗いができ衛生的です。

用途
厨房・清掃・飲食店・病院など。病院など。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
付属品
サイズ調節用のインソール
トラスコ品番
217-9095
材質
本体:EVA、先芯:プラスチック、先芯:プラスチック
色
ブラック
規格
FDA認定マーク取得
寸法(cm)
23
足幅
EEE
丈(cm)
31
耐圧迫性荷重(kN)
500kg
注意
※-
※-
※-
※-
※-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする