640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441

 

640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441
640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441
640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441
640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441
640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441
640690 コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 RAVENDO 05866441

コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05866441
品番
640690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

FITTERS MATE本体へ取り付ける事で様々な対象物をすくい上げて運ぶことが出来ます。
すくい面には滑り止めテープ加工が施されています。
スチール製なので頑丈です。

用途
様々な荷物の運搬に。
トラスコ品番
684-9177
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
180
幅(mm)
400
全長(mm)
360
高さ(mm)
360
均等荷重(kg)
150
すくい板長さ(mm)
145
すくい板幅(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする