グリーンパル
システムコンテナボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリア
クリア
ブラック
質量(g)
445
195
445
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05868480
品番
SCB-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
積み重ねて使用でき、小物の収納に便利です。
別売の仕切板を使って内部を細かく区切れ、3枚までセットできます。
メダカの飼育にも使用できます。
用途
小物の収納やメダカの飼育に。
色
クリア
サイズ
#10
質量(g)
445
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
363×264×145
材質
本体はポリプロピレン