SCB-03B システムコンテナボックス グリーンパル 05868559

システムコンテナボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ブラック
質量(g)195
内容量1個注文コード05868559品番SCB-03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

積み重ねて使用でき、小物の収納に便利です。
別売の仕切板を使って内部を細かく区切れ、3枚までセットできます。
メダカの飼育にも使用できます。

用途
小物の収納やメダカの飼育に。
色
ブラック
サイズ
#03
質量(g)
195
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×178×100
材質
本体はポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする