F244 USBソケット SEIWA(セイワ) 05869648

F244 USBソケット SEIWA(セイワ) 05869648 F244 USBソケット SEIWA(セイワ) 05869648 F244 USBソケット SEIWA(セイワ) 05869648

USBソケット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05869648 品番F244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USBソケット

用途
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
通電確認用にブルーLEDが光ります。
スマートフォン、iPhone、iPod、携帯電話、デジカメ、ゲーム機等、USB接続できる機器の充電に最適です。(5V1.0A出力)
仕様5V/1A出力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×24.5×23.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869648
2019-08-31
用途:
タブレット・携帯の充電

バイクに常時搭載用で小型なので使い勝手が良いです。

対象商品:
05869648
2019-03-14
用途:
自動車電装品
赤帽はぴねす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スマホの充電用に購入、特に問題はありません。十分使えます。

対象商品:
05869648
2019-01-29
用途:
車内充電
運輸・通信業

ライトが綺麗。差込みも楽で安定していて大変良い商品。

対象商品:
05869648
2018-11-18
用途:
スマホの充電に
建設業・工事業

あれば、非常に便利です
スマホをナビとして使う場合に
重宝します

対象商品:
05869648
2018-11-29
用途:
携帯端末充電用

100均で購入したものよりも使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品:
05869648
2018-10-17
用途:
移動時の充電

資材運搬者で使用しています。充電切れが解消され、最適です。

対象商品:
05869648
2017-10-11
用途:
携帯の充電

意外としっかりとした作りです。他の方のレビューにもありますが、夜間は少し明る過ぎですね。このぐらい明るくないと昼間は分かりにくいのかもしれませんが

対象商品:
05869648
2017-04-07
用途:
充電他

携帯ハンズフリーの充電に使用。今迄100Vから充電していたがシガライターは使ってないし、常時車に乗るので重宝。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする