ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
シナ合板(ランバーコア)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
05870323
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
材質
シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません