住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNGG-SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
T1200A
注文コード
05872623
品番
CNGG120402N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
コーナー半径・材質
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ〜中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
T1200A
形状
ひし形80°
穴径(Φmm)
5.5
等級
G級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.2
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNGG430ESU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります