※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CCMT-SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
材質
AC2000
注文コード
05873341
品番
CCMT080304N-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC2000
内接円直径(Φmm)
7.94
形状
ひし形80°
穴径(Φmm)
3.4
等級
M級
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
軽切削用ポッキータイプ
メーカー従来品番
CCMP041EFM
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05873341
CCMT080304N-SC
41289875
CCMT080304N-SC AC820P
チップ CCMT-SC
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です