※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-UP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材質
EH10Z
注文コード
05875353
品番
CNMG120408N-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
ブレーカ
UP型
一般切削用 ポッキータイプ
厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
内接円直径d(Φmm)
12.7
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
形状
ひし形80°
材質
EH10Z
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
あり
メーカー従来品番
CNMG432EUP
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
ブレーカすくい角(°)
10
ブレーカの有無
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります