※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-UP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05875387
品番
CNMG120408N-UP G10E
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
ブレーカ
UP型
一般切削用 ポッキータイプ
厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
内接円直径d(Φmm)
12.7
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
形状
ひし形80°
材質
G10E
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
あり
メーカー従来品番
CNMG432EUP
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
ブレーカすくい角(°)
10
ブレーカの有無
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります