※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 05875597 CNMG120412N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 05875597

チップ CNMG-EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05875597 品番CNMG120412N-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用コーティング。超耐熱合金、チタン合金などの難削材加工専用材種。粗・断続旋削加工に優れ、難削材加工で特徴的な境界損傷を大幅に低減し、超寿命。

厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)1.2 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質EH520Z コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 等級M級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカEX メーカー従来品番CNMG433EEX 切削領域軽切削用 全周型 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする