厚さs(mm)6.35
ノーズ半径r(mm)0.8
穴径d1(Φmm)6.35
形状ひし形80°
材質AC2000
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)16.1
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
等級M級
内接円直径(Φmm)15.875
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
みぞ穴穴あり
ブレーカ粗切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番CNMG542EMX
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2