CNMM120408N-MP チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 形状ひし形80° 逃げ角0度 05877417

チップ CNMM-MP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 材質AC2000 注文コード05877417 品番CNMM120408N-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など51種類から選べます 他の種類を見る
ノーズ半径r(mm)0.8 形状ひし形80° 材質AC2000 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)516 等級M級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴あり ブレーカ粗切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番CNMM432ENP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05877417 CNMM120408N-MP 41296236 CNMM120408N-MP AC820P チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする