※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPGT-SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05878372 品番CPGT080202N-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T110A 形状ひし形80° 穴径(Φmm)3.4 等級G級 内接円直径(Φmm)7.94 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.2 ブレーカ軽切削用 勝手付き型 メーカー従来品番CPGP030 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05878372 CPGT080202N-SD 41297392 CPGT080202N-SD T1500A チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 8,898 税込9,788 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする