住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
05878932
品番
CNGN120416 WX120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,200
この商品は
コーナー半径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削、フライス加工用セラミック。SiCウィスカー強化セラミック。耐熱合金、高硬度ロール、高合金切削用。
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
なし
材質
WX120
形状
ひし形80°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
1.6
メーカー従来品番
CNG434
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025