ニッサチェイン
真鍮ニッケルキーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
¥14,980
1箱(500個)
¥6,398
1箱(1000個)
¥8,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
05879680
品番
BSR14
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
125-9792
寸法A(mm)
5.5
線径(mm)
1.4
材質
本体:真ちゅう(C2700W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。