BSR25 真鍮ニッケルキーリング ニッサチェイン 05880599

BSR25 真鍮ニッケルキーリング ニッサチェイン 05880599
BSR25 真鍮ニッケルキーリング ニッサチェイン 05880599

真鍮ニッケルキーリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
内容量1箱(200個)注文コード05880599品番BSR25
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

未溶接のため、口を開き、チェイン・ワイヤー等の連結が行えます。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-4500
寸法A(mm)
13
線径(mm)
2.5
材質
本体:真ちゅう(C2700W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする