MODULOS3SMIDTLS GRY26.5 ハイカット作業靴モデュローS3Sダイヤル式静電 SAFETY J 05880906

MODULOS3SMIDTLS GRY26.5 ハイカット作業靴モデュローS3Sダイヤル式静電 SAFETY J 05880906
MODULOS3SMIDTLS GRY26.5 ハイカット作業靴モデュローS3Sダイヤル式静電 SAFETY J 05880906
MODULOS3SMIDTLS GRY26.5 ハイカット作業靴モデュローS3Sダイヤル式静電 SAFETY J 05880906

ハイカット作業靴モデュローS3Sダイヤル式静電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
05880906
品番
MODULOS3SMIDTLS GRY26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用し、しっかりとつま先を守ります。
静電気放電(ESD)機能により、電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。
また、静電気による発火の危険も回避します。
ミッドソールがアラミド繊維を使用しているので、踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
ワイド先芯でありながら、洗練したデザインでお洒落です。

用途
物流、工場、半導体、自動車産業、建築等に。
トラスコ品番
734-1313
材質
アッパー マイクロファイバー(人工皮革)、ソール ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯 ナノカーボン、耐踏み抜き SJ FLEX耐踏み抜き繊維
色
グレー
規格
EN ISO 20345:2022
寸法(cm)
26.5
足幅
3E
丈(cm)
18
耐圧迫性荷重(kN)
11
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする