トーアボージン
曇り防止仕様防災面 サイド付 520VZ-11AF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05893637
品番
520VZ-11AF
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内面防曇加工シールドは呼気等での曇りを抑制します。
サイドシールド付きで耳まで保護できます。
トラスコ品番
730-6014
材質
シールド:アクリル
寸法(mm)
面体寸法:H250×W540
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
元厚2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)