下部保護強化型球面シールド 528V-11

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05893899
品番
528V-11
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

球面シールドの下部に”かえし”が付いている形状で首元への飛来物を外側へ跳ね返します。

トラスコ品番
730-6002
材質
シールド:アクリル
寸法(mm)
面体寸法:H270×W320
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
元厚2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする