693SF(MP) 周囲難燃タレ付き防災面 693SF(MP) トーアボージン 05894118

周囲難燃タレ付き防災面 693SF(MP)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05894118
品番
693SF(MP)
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

側面から後頭部まで全周に特殊難燃タレが付いており、首や後頭部を飛来物、薬液、熱風等から守ります。
タレはホック式で簡単に着脱できます。

トラスコ品番
730-5998
材質
シールド:ポリカーボネイト、タレ:難燃特殊加工綿布
寸法(mm)
面体寸法:H215×W345
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
2
装着方式
MPヘルメット取付
注意
※ひさしが有るヘルメットでお使いの場合は、693SF(VISOR)のほうをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする