球面防災面 520V-11

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05894276
品番
520V-11
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

軽量で使いやすいスタンダード球面シールドです。
プラスチックバンドで軽量です。

トラスコ品番
730-6013
材質
シールド:アクリル
寸法(mm)
面体寸法:H250×W320
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
元厚2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする