ハーフサイズ防災面 583PV-11

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05894310
品番
583PV-11
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

高さハーフサイズのシールドです。
呼気がこもらず曇りにくいサイズ、マスクとの併用もおすすめです。

トラスコ品番
730-6003
材質
シールド:ポリカーボネイト
寸法(mm)
面体寸法:H155×W350
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする