トーアボージン
BOJIN アクリルカラースーパーワイド遮光面 781T
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
レンズ色
アクリルカラーY2(黄)
注文コード
05894362
品番
781T-11Y2
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スーパーワイド面=耳まで保護できる安心サイズです。
トラスコ品番
730-6009
レンズ色
アクリルカラーY2(黄)
レンズ濃度
Y2
材質
シールド:アクリルカラー
寸法(mm)
面体寸法:H195×W480
レンズ厚さ(mm)
2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
注意
※直接溶接作業にはお使いいただけません。