トーアボージン
球面防災面 520T-11
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05894547
品番
520T-11
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
使いやすいスタンダード球面シールドです。
トラスコ品番
730-6005
材質
シールド:アクリル
寸法(mm)
面体寸法:H250×W320
レンズ色
透明
レンズ厚さ(mm)
元厚2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)