住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05896712
品番
RCMX2006M0N-RP A30
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
A30
形状
円形
穴径(Φmm)
6.5
等級
M級
内接円直径(Φmm)
20
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RCMX200600
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります