※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05899205
品番
RCMX1204M0N-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
材質
AC2000
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
4.2
等級
M級
切刃長さ(mm)
12
内接円直径(Φmm)
12
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RCMX120400
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります