※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMX1204M0N-RP A30 チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル 05899232 RCMX1204M0N-RP A30 チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル 05899232

チップ RCMX-RP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05899232 品番RCMX1204M0N-RP A30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

ブレーカ
RP型
粗切削用 全周型
用途粗切削 種別ポジ 材質A30 形状円形 厚さ(mm)4.76 等級M級 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 メーカー従来品番RCMX120400 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)4.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状- チップブレーカ- ブレーカすくい角(°)15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする