曜日別特売
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988

 

NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988
NCL-1511USBLBK クランプ式マルチコンセントタップ アール・エフ・ヤマカワ 05899988

クランプ式マルチコンセントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード05899988品番NCL-1511USBLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。

材質合成樹脂寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66)ブラック質量(g)400定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計)コード長さ(mm)2000生産国ベトナム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,460/税込1,606
沖縄地方数量1につき1,350/税込1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする