画像準備中

チップ SNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 注文コード05901971 品番SNGG07T204R-GX ST20E
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は形状など7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 厚さ(mm)2.78 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状正方形90° 材質ST20E 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SNGX1071R 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする