住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNGG-GX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
05901987
品番
SNGG07T208L-GX G10E
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
材質
G10E
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
SNGX1072L
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025