※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNGG-ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ST20E
コーナー半径(mm)
0.8
メーカー従来品番
SNPL322T
注文コード
05902294
品番
SNGG090308L-ST ST20E
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・メーカー従来品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
ST20E
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
SNPL322T
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります