※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGG120408R-UM ST20E チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタル 05902775 SNGG120408R-UM ST20E チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタル 05902775

チップ SNGG-UM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05902775 品番 SNGG120408R-UM ST20E
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質:超硬合金。一般鋼の汎用。

ブレーカ
UM型
一般切削用 勝手付き型
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途中切削 種別ネガ 材質ST20E 形状正方形90° 等級G級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番SNPR432M コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)12.7 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカの有無両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする