画像準備中

チップ SNMG-GU

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質AC2000 注文コード05903615 品番SNMG120408N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は切刃長さ・材質など37種類から選べます 他の種類を見る

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質AC2000 内接円直径(Φmm)12.7 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番SNMG432EGU 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05903615 SNMG120408N-GU 41318471 SNMG120408N-GU AC820P チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41317857
2016-12-20
用途:
ステンレスのしあげに使っています

ステンレスの表面を0.5ミリぐらいを削っているのですが仕上げ面もよくもちが少し悪いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする