住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
EH10Z
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
05906101
品番
SNMN120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
材質・コーナー半径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
EH10Z
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
SNMN432
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05906101
SNMN120408
41322312
SNMN120408 AC510U
チップ SNMN
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
材質に違いがあります