画像準備中

チップ SPGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質EH10Z メーカー従来品番SPG421 注文コード05907124 品番SPGN120304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は材質・メーカー従来品番など12種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質EH10Z 形状正方形90° 等級G級 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番SPG421 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする