画像準備中

チップ SPMT-SF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC2000 コーナー半径(mm)0.4 注文コード05908664 品番SPMT090304N-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は材質・コーナー半径8種類から選べます 他の種類を見る

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

ノーズ半径r(mm)0.4 形状正方形90° 材質AC2000 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 穴径(Φmm)3.3 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴あり ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番SPMM321ENF 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05908664 SPMT090304N-SF 41323633 SPMT090304N-SF AC820P チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする